本体

8648 E-tool コーンレンチ E-tool 29486505 8648 E-tool コーンレンチ E-tool 29486505 8648 E-tool コーンレンチ E-tool 29486505 8648 E-tool コーンレンチ E-tool 29486505

E-tool コーンレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)13 注文コード29486505 品番8648
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は寸法5種類から選べます 他の種類を見る

グリップ付きで握り心地が良い。

用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。 材質スチール 幅(mm)48 寸法(mm)13 全長(mm)215 質量(g)81
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする