本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ホイール・スポーク関連工具
E-tool ニップルマワシ #14/15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29486557
品番
5560
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。
用途
車輪組立の時や振れ取りに使えます。
材質
スチール
幅(mm)
35
全長(mm)
50
質量(g)
18
注意
※#15・#14対応。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。