本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ブレーキ関連工具
E-tool ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29486566
品番
4576
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ブレーキとシフトケーブル、インナーとアウターの切断作業に使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
用途
自転車ワイヤ切断用ケーブルカッター。
幅(mm)
最小65
全長(mm)
160
質量(g)
201
注意
※自転車ワイヤ以外の金属ワイヤ金属棒に使用しないてください。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。