本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ハブ・アクスル関連工具
E-tool プラスドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29486575
品番
7510
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
刃先は高精度のブラックポイント加工。自転車整備に必要なトルコが出せます。
用途
ブレーキ・ディレーラーのアジャストネジを調整する際に使用します。
全長(mm)
180
質量(g)
62
タイプ
#1
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。