本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの タイヤ・チューブ関連工具
E-tool タイヤレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29486600
品番
5555
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
DHタイヤ対応タイヤレバー。
用途
タイヤを外す際に使用します。
材質
スチール
幅(mm)
27
全長(mm)
220
質量(g)
258
本数
2本
注意
※金属製の為、リムに傷つけないようにご注意ください。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。