本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ハブ・アクスル関連工具
E-tool アーレンキー 3mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29486627
品番
7315B
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途
自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。
材質
スチール・樹脂
幅(mm)
78
全長(mm)
140
質量(g)
27
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。