本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ハブ・アクスル関連工具
E-tool アーレンキー 8mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29486670
品番
7340B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途
一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸に使用します。
材質
スチール・樹脂
幅(mm)
110
全長(mm)
250
質量(g)
186
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。