本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ハブ・アクスル関連工具
E-tool トルクレンチ 25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29486688
品番
7360
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途
自転車用特殊部品(モーターユニット、カギ、ステム、変速機等)に使用します。
材質
スチール・樹脂
幅(mm)
90
全長(mm)
200
質量(g)
72
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。