本体

E-tool フリーヌキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29486740 品番BT-23
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ボスフリー(フリーとスプロケットが一体式)に使用できるツール。

用途フリーを外す際に使用する工具です。 材質スチール 全長(mm)45 質量(g)58 直径(mm)30
注意
※ロックリング(フリーとスプロケットが別体)に使用出来ないので、注文の際にご注意ください。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする