本体
E-tool
E-toolの 自転車メンテナンスツール
E-toolの ホイール・スポーク関連工具
E-tool ニップルマワシ マルチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29486749
品番
BT-04A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
#10~#15まで対応できるニップル回し。
用途
スポークの張りを調整する工具です。
材質
スチール
質量(g)
52
直径(mm)
40
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。