本体

CT-02R E-tool チェーンキリ E-tool 29486758 CT-02R E-tool チェーンキリ E-tool 29486758

E-tool チェーンキリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29486758 品番CT-02R
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

6〜10速のチェーンに対応します。

用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。 幅(mm)53(最小) 全長(mm)100 質量(g)87
注意
※シングルや10速以上のチェーンに使用しないてください。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする