本体
E-tool
E-tool コンビネーションレンチ 8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
29486767
品番
SW-08-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
用途
自転車メンテナンス作業に幅広く使います。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
120
質量(g)
24
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。