本体

SW-08-13 E-tool コンビネーションレンチ 13mm E-tool 29486810 SW-08-13 E-tool コンビネーションレンチ 13mm E-tool 29486810 SW-08-13 E-tool コンビネーションレンチ 13mm E-tool 29486810

E-tool コンビネーションレンチ 13mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29486810 品番SW-08-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。

用途13mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)170 質量(g)65
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする