アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの 什器用アクセサリー
アイリスオーヤマの 店舗・棚下照明
棚下照明マルチコンパクト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29489147
品番
KS60K57MC
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
サイズ
W600用
タイプ
昼光色
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×22×17
色温度(K)
5700
取扱説明書:
(5.65MB)
注意
※こちらの商品は単体では使用できません。別途電源コード(ラインコンセント用:LPYL-500V2、コンセント用:2PYL-1500PV2)が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200