消火器ボックス/据置型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様扉型、天プレート取説表示なし 注文コード29490179 品番SK-FEB-7【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類ボックス型 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様扉型、天プレート取説表示なし 適合10型 材質本体:スチール・アルミ、扉:スチール 幅(mm)175 シルバーメタリック・ダークグレー 高さ(mm)617.5 奥行(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする