クビンス
クビンスの キッチン/調理家電
クビンスの その他調理家電
クビンスの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
クビンス ホールスロージューサー プロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29491448
品番
CS520SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,968
販売価格(税別)
¥
90,880
バスケットに入れる
24時間稼働可能な業務用モデル
用途
ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します
材質
本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂
寸法(mm)
178×237×515
質量(kg)
約9.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200