テレビキット 切替タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード29491710 品番DTV436
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

走行中は映像が映らない純正ナビ。テレビキットをセットすることで、走行中でもテレビ/DVDが楽しめるようになります。
本製品は切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。

付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 適合【ダイハツ】ディーラーオプションナビ(2023年モデル)、NMZN-Z73DS(N258) 10インチ スタイリッシュ メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ 質量(g)38 メーカーダイハツ 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(品番によりケース形状、サイズが異なる場合があります) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車種別で商品型番が異なります。必ず【データシステム】メーカーホームページより確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする