ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外壁掛形 エコジョーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29491780 品番GT-C2472PWAW BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥533,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

オゾン水配管クリーン(※1)、UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時

用途2つの除菌ユニットを搭載し、おふろ時間をもっと清潔に。おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 ガスの種類12A・13A リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) 号数24号
関連資料:(0.21MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29491780 GT-C2472PWAW BL 60487571 GT-C2472PWAW-1 BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PWAW-1 BL ノーリツ ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PWAW-1 BL ノーリツ 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする