カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用双口水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29497215
品番
704-121-13
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
洗濯機用双口水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)
13
呼び径
13
口数
2
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。