耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(耐切創レベル3E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード29498116 品番44-5745-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番545-4397 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブラック/ブラック サイズS 質量(g)70 規格EN 388:2016 + A1:2018:4342E、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 全長(cm)22 中指長(cm)7 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ステンレス繊維、ナイロン、ポリエステル 手のひらまわり(cm)19.2 手の平幅(cm)9.6 色(手首部)レッド ゲージ数15 耐切創性3/E 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4342E
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29498116 44-5745-S 11496960 44-6745F-S 耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745F ATG 耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745F ATG 1双 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする