児玉兄弟商会
児玉兄弟商会の 忌避剤・虫対策
児玉兄弟商会の 虫対策用品
児玉兄弟商会の 不快害虫対策用品
天然除虫菊配合 天然虫よけ香30巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29498536
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
安心安全!
天然の除虫菊エキスを主成分とした虫よけ線香です。
天然成分のみを原料としておりますので、安心・安全です。
昔ながらの虫よけ線香で、無着色・無香料です。
線香色は原料そのままの色です。
用途
虫よけに。
成分
除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、バレイショ澱粉、木粉、ソルビン酸
寸法(mm)
128×123×74
質量(g)
470
有効成分
ピレトリン(天然除虫菊エキス)
適合害虫
蚊
利用場所
屋内外
注意
※パワー森林香、森林香専用の携帯防虫器ではご使用出来ません。
※中で線香が動き、異常温度に達する危険がございます。※厳守してください。