室内用ムカデ忌避剤ムカデニゲール 300ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29498588 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

室内で使えるムカデ用忌避剤!!
ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!!
ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合ゲルタイプの忌避剤です。
また床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。

用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所に置くだけで、簡単に寄せ付けません。 容量(mL)300 質量(g)340 使用の目安8〜10畳(13〜15平方メートル)に1個 適合害虫ムカデ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.5 有効期間約3ヶ月 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 利用場所屋内
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする