共福産業
共福産業の 忌避剤・虫対策
共福産業の 忌避剤
共福産業の 犬・猫・その他忌避剤
猫進入禁止粒剤 1kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29498606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
特殊なコーティング粒剤による嫌がるニオイで庭などの侵入を防ぎます。
雨にも強く効果長持ち。
用途
ノラ猫・犬の侵入防止に。
寸法(mm)
80×160×275
質量(kg)
1
有効期間
約1〜3か月
対象動物
ネコ