SSS01S LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498719 SSS01S LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498719 SSS01S LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 29498719

LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29498719 品番 SSS01S
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スターシグナルは、LEDの点灯タイミングをシーケンシャルリレー・システムを用いてコントロールし、内側から外側へ向けてシームレスに連鎖点灯させることで鮮烈な印象を残す”流れるウィンカー”。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。

長さ(mm)85(ボルト部分は含まない) 厚さ(mm)20 アンバー レンズ色スモーク ボルト固定部:M8 横幅(mm)23 適正電圧(V)DC12専用 車検対応Eマーク50R
注意
※バイク用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする