バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 HS1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29498789 品番SRBHS1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC6〜16/AC160 消費電力(W)18 ガラス球形式HS1 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1800
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする