バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29498816 品番SRBH4060-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H4 色温度(K)6000 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2400
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29498798
2025-02-28
用途:
ヘッドライトバルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハロゲンバルブからの交換です。夜間走行時の視認性が向上しました。また以前はライトに手を近づけるけで熱さを感じましたが、LEDバルだと全く感じなくなり、エネルギー効率の良さを体感しました。尚、製品の選択にあたっては雨天時の走行も多いいので、色温度の低い3200Kの製品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする