ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ガラス球形式PH12 注文コード29498886 品番SBNT060
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はガラス球形式4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。

仕様DC/AC兼用 消費電力(W)20(High)/15(Lo) ガラス球形式PH12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする