ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 万能用刷毛(多用途刷毛)
超万能用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29499315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。
用途
万能用
形状
筋違
毛材
化繊
毛幅(mm)
15
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用