ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの ホビー・工作用刷毛
シマ毛金巻刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29499428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
補修などに最適な小刷毛です。
形状
平
サイズ(号)
8
毛材
シマ毛
毛幅(mm)
24
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
補修