KINGO
KINGOの 厨房機器・設備・調理機械
KINGOの 熱調理機・加熱機器
KINGOの 焼物器
KINGO シリコン ホテルパンカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29504845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
シリコン
サイズ
1/9用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
165×105
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
‐30