インスレート保温フードキャリーGNパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29504906 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

トラスト インスレートシリーズ優れた保温力を持ち、食品の安全を守り、ハードな使用にも耐える優れた耐久性を持ち、超軽量なのでケータリングやフードサービスに最適です。

仕様1/2 H150用 質量(kg)0.6 容量(L)16.9 外寸(mm)390×330×257 内寸(mm)330×270×193
注意
※TR-8870・TR-8871・TR-8872はフードパン1/2サイズ専用です。それ以外はフードパン1/1サイズ専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする