TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの バット・番重・コンテナ
TKGの 保温・保冷ボックス
インスレート保温フードキャリーGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29504915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
トラスト インスレートシリーズ優れた保温力を持ち、食品の安全を守り、ハードな使用にも耐える優れた耐久性を持ち、超軽量なのでケータリングやフードサービスに最適です。
仕様
1/2 H200用
質量(kg)
0.7
容量(L)
22.3
外寸(mm)
390×330×316
内寸(mm)
330×270×253
注意
※TR-8870・TR-8871・TR-8872はフードパン1/2サイズ専用です。それ以外はフードパン1/1サイズ専用です。