カネコプレス
ステンレスシンプルカス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
メッシュ
40メッシュ
40メッシュ
16メッシュ
網目
細目
細目
荒目
直径(Φmm)
81
81
100
113
140
155
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29506735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
用途
飲食店向け業務用商品。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
81
柄長さ(mm)
185
メッシュ
40メッシュ
網目
細目