カネコプレス
ステンレスシンプルカス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
メッシュ
40メッシュ
40メッシュ
16メッシュ
網目
細目
細目
荒目
直径(Φmm)
170
81
100
113
140
155
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29506839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
飲食店向け業務用商品。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
170
柄長さ(mm)
265
メッシュ
40メッシュ
網目
細目