曜日別特売
- ステンレスシンプルカス揚げ カネコプレス 29506848

ステンレスシンプルカス揚げ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
メッシュ16メッシュ
網目荒目
直径(Φmm)170
内容量1個注文コード29506848品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途飲食店向け業務用商品。材質ステンレス直径(Φmm)170柄長さ(mm)265メッシュ16メッシュ網目荒目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする