カネコプレス
ステンレス すくい網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
メッシュ
30メッシュ
30メッシュ
16メッシュ
10メッシュ
網目
細目
細目
中目
荒目
直径(Φmm)
70
55
60
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29506918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
飲食店向け業務用商品。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
70
柄長さ(mm)
155
メッシュ
30メッシュ
網目
細目