TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
TKGの ゴマすり・ゴマ煎り
大理石製すり鉢 モルタル&ペストル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
29507076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
大理石製なので、洗浄後のスパイス、ハブの匂い移りや色移りを防ぎます。
必要なスパイスをその場で適量、手間なく挽けます。
寸法(mm)
すり鉢:Φ110×64、すり棒:Φ32×126
色
ブラック
深さ(mm)
43
サイズ(Φmm)
9