曜日別特売
- 万能野菜調理器ベンリナー クラシック 受皿付 アイボリー ベンリナー 29507819

万能野菜調理器ベンリナー クラシック 受皿付 アイボリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29507819品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

厚み調整(0.3~5mm)ができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×96×78
注意
※平刃、クシ刃(細目1mm、中目3mm、荒目7mm)が付いています。
※平刃、安全器はベンリナーNo.64と共通です。
※右手皿は、おろし器と兼用になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-22
用途: 料理
コルドンブルー美容室サービス業

とても使いやすかったので、また、予備に再度購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする