カネコプレス
カネコプレスの キッチン・調理用品
カネコプレスの 水切り袋・三角コーナー
カネコプレスの 排水口ゴミ受け
純銅製ゴミ受け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29508266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
抗菌作用があり、ぬめり・悪臭・汚れを防止します。
用途
飲食店向け業務用商品。
サイズ
大
直径(Φmm)
132
高さ(mm)
43
材質(吊)
18-8ステンレス