朝日産業(綿菓子機)
朝日産業(綿菓子機)の キッチン/調理家電
朝日産業(綿菓子機)の その他調理家電
朝日産業(綿菓子機)の フードメーカー/製菓
ポップコーン マシーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29508984
品番
APM-6ozU
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
キャラメルコーン対応
付属品
スコップ、メジャーカップ、木べら
質量(kg)
22
能力
180g/120秒
コード長さ(m)
2
電源(単相/V)
100
消費電力(kW)
1.2