TRUST(トラスト)[厨房用品]
脱毛防止 ユーティリティーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グリーン
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29510804
品番
1271302
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。
耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。
使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質
ポリプロピレン、PBT
色
グリーン
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
85×80×255