TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラストオールカラーベンチブラシ ハード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
イエロー
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29511337
品番
1253605
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
壁や作業台の粉末を掃くのに適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
色
イエロー
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
57
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
120×38×317