TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト オールカラー パウダーブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29511845
品番
1331601
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ブラシ幅がワイドなので、作業台や機械の面に広がる粉末やゴミを掃きだすのに適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
57
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
102×21×280