曜日別特売
1342605 トラスト パイプ清掃コーンブラシ ソフト TRUST(トラスト)[厨房用品] 29511888

トラスト パイプ清掃コーンブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード29511888品番1342605
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!
ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム

全長(mm)410イエロー材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)20材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)60×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする