TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラストH付パイプブラシΦ50×500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
イエロー
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29512396
品番
1328605
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質
芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)
500
色
イエロー
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
50×150