FD3S 6型 クラッチスイッチを押すブッシュの代替品としてよく紹介されていますがS14用46584-5P010の方がFDのものに近い、というか同じ?ではないかと思います。HM1バモス用 46505-S3A-003 ホンダ純正部品も同じではないかと思います。46512-HD0101より細い部分の高さがFD用に近いです。
fd3s用では無いですが、fd3sのブレーキ、スイッチのストッパーがバラバラなったので交換しました、サイズがピッタリ合います。
Z32 2001年式に使用しました。純正なので問題はありません。
FD3Sのブレーキランプオンオフの突起用に流用できるということで購入しました。
多少嵌め込むのに手間取りましたが、特に問題なく使用できております。