Φ20 ステンレス カラーチューブブラシ ソフト TRUST(トラスト)[厨房用品] 29512554

ステンレス カラーチューブブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード29512554品番Φ20
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!
使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
色分けできてHACCPに対応

材質PBT全長(mm)160ブルー直径(Φmm)20耐熱温度(℃)130
注意
※ハンドルは別売りのワイヤハンドルをご使用ください。
※全長は接合部を含む。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする