TKG
TKGの ウエス
TKGの 工業用ウェットワイパー
除菌ロイヤルワイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(450巻)
注文コード
29514986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
公共施設の入り口に
使い捨てタイプで衛生的です。
ショッピングカート、買い物かごのハンドル除菌にもお使いいただけます。
寸法(mm)
バケツ:Φ190×195
色
白
材質(本体)
ポリプロピレン
区分
新品
シートサイズ(mm)
170×200
材質(取手)
ポリエチレン
注意
※別売で専用バケツ(容器)がございます。別売のダブル除菌スタンド専用の除菌ティッシュになります。