曜日別特売
NT-16 ゆったり幅広トイレスリッパ アスカ商事 29515056

ゆったり幅広トイレスリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード29515056品番NT-16
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ビニールレザーのトイレ専用スリッパ。
ゆったり幅広で履きやすい。
厚めのEVAビニール底材を使用。
汚れてもサッと拭けて清潔です。

材質中板:PVCレザーホワイトサイズ(cm)25材質(表)PVCレザー材質(底部)EVA靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29515056
2025-12-09
用途: 自宅トイレのスリッパとして使用
株式会社花風鈴卸売・小売業

厚手のソックスをはいていても履けるサイズ感がいいです。トイレのスリッパが小さいと文句を言っていた夫も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする