ゆったり幅広トイレスリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29515065 品番 NT-16
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ビニールレザーのトイレ専用スリッパ。
ゆったり幅広で履きやすい。
厚めのEVAビニール底材を使用。
汚れてもサッと拭けて清潔です。

材質中板:PVCレザー ブラック サイズ(cm)25 材質(表)PVCレザー 材質(底部)EVA 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29515056
2025-12-09
用途:
自宅トイレのスリッパとして使用
株式会社花風鈴 様 (卸売・小売業)

厚手のソックスをはいていても履けるサイズ感がいいです。トイレのスリッパが小さいと文句を言っていた夫も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする